タイヤ ゴムバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
120件の「タイヤ ゴムバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤバルブ」、「ゴムバルブ tr413」、「パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
スナップインタイヤバルブ モノタロウランキング1位
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップインバルブ PACIFICランキング2位
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スナップインバルブ TIPTOPランキング3位
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱コア使用バルブ TECHランキング4位
1袋(10個)ほか
988税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スナップインバルブ(4個入り) PACIFICランキング5位
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(4個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
899税込989
当日出荷

スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
599税込659
当日出荷

1袋(4個)ほか
249税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
1個
199税込219
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
1個
91税込100
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998税込6,598
当日出荷

1個
299税込329
当日出荷


バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
4,798税込5,278
当日出荷